Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Abziehhuelsen AHX 2322/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100AHX 2322/100
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AHX 2322/100
EAN/GTIN:
     7316577114105
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Abziehhuelsen AHX 2322/100 SKF Abziehhuelsen AHX 2322/100, Herstellerartikelgruppe: Abziehhuelse, Innendurchmesser d: 100,000 mm, Aussendurchmesser D: 125,000 mm, Breite B: 98,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059190, eclass 6. 2: 23100690, eclass 7. 1: 23059202, eclass 10. 1: 23059202, UNSPSC 11. 2: 31171500, AHX 2322/100, AHX 2322/100, SKF, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
125.000 mm
Breite B:
98.000 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 138,56*
€ 161,19*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 152,39*
€ 175,80*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 160,16*
€ 184,45*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 164,86*
€ 194,64*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 182,10*
€ 216,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,45*
€ 219,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,88*
€ 217,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,20*
€ 208,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.