Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Abziehhuelsen AHX 2328 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100AHX 2328 G
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AHX 2328 G
EAN/GTIN:
     7316570508819
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Abziehhuelsen AHX 2328 G SKF Abziehhuelsen AHX 2328 G, Herstellerartikelgruppe: Abziehhuelse, Innendurchmesser d: 135,000 mm, Aussendurchmesser D: 150,000 mm, Breite B: 125,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059190, eclass 6. 2: 23100690, eclass 7. 1: 23059202, eclass 10. 1: 23059202, UNSPSC 11. 2: 31171500, AHX 2328 G, AHX 2328 G, SKF, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
135.000 mm
Aussendurchmesser D:
150.000 mm
Breite B:
125.000 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 186,88*
€ 212,22*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 188,22*
€ 213,27*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 198,47*
€ 224,10*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 204,56*
€ 236,58*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 226,68*
€ 261,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,10*
€ 266,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,70*
€ 260,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,83*
€ 253,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,95*
€ 248,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,47*
€ 236,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.