Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Abziehhuelsen AHX 3120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100AHX 3120
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AHX 3120
EAN/GTIN:
     7316577013439
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Abziehhuelsen AHX 3120 Innendurchmesser 95,000 Aussendurchmesser 110,000 Breite 64,000, AHX 3120, AHX 3120, SKF, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
95.000 mm
Aussendurchmesser D:
110.000 mm
Breite B:
64.000 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 60,07*
€ 73,42*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 60,46*
€ 73,78*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 66,45*
€ 79,59*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 67,93*
€ 84,06*
6 Tage
3
1
€ 10,00*
ab € 71,53*
€ 85,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.