| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100AOH 24060 G Herst.-Nr.: AOH 24060 G EAN/GTIN: 7316570657661 |
| |
|
| | |
| Abziehhuelsen AOH 24060 G Innendurchmesser 280,000 Aussendurchmesser 320,000 Breite 184,000, AOH 24060 G, AOH 24060 G, SKF, Abziehhuelsen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Abziehhuelse | Innendurchmesser d: | 280.000 mm | Aussendurchmesser D: | 320.000 mm | Breite B: | 184.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.023,89* | € 1.078,78* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.026,54* | € 1.084,02* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.025,47* | € 1.110,01* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.276,8913* | € 1.338,2013* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.300,63* | € 1.370,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|