Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialscheiben AS 0821


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100AS 0821
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AS 0821
EAN/GTIN:
     7316571097046
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Axialscheiben AS 0821 Innendurchmesser 8,000 Aussendurchmesser 21,000 Breite 1,000, AS 0821, AS 0821, SKF, Axialscheiben
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axiallagerscheiben
Baureihe:
AS
Innendurchmesser d:
8.000 mm
Aussendurchmesser D:
21.000 mm
Breite B:
1.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Norm:
DIN 5405
UNSPSC:
31171512
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,43*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,34*
€ 0,51*
5 Tage
3580
1
€ 10,00*
ab € 0,34*
€ 0,51*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,34*
€ 0,54*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 0,45*
€ 0,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 0,45* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
0007888130000
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.