Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialscheiben AS 4060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100AS 4060
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AS 4060
EAN/GTIN:
     7316570269796
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Axialscheiben AS 4060 Innendurchmesser 40,000 Aussendurchmesser 60,000 Breite 1,000, AS 4060, AS 4060, SKF, Axialscheiben
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axiallagerscheiben
Baureihe:
AS
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
60.000 mm
Breite B:
1.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Norm:
DIN 5405
UNSPSC:
31171512
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,19*
1 Tag
455
1
€ 8,90*
ab € 0,83*
€ 1,19*
4 Tage
3130
1
€ 5,99*
ab € 0,80*
€ 1,20*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,22*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 1,30*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1,30* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10156510
ab € 0,53*
Ähnlich
INA
0000195850000
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.