Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialnadelkraenze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100AXK 3552
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AXK 3552
EAN/GTIN:
     7316571216843
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialnadelkraenze
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadelkraenze
Baureihe:
AXK
Innendurchmesser d:
35.000 mm
Aussendurchmesser D:
52.000 mm
Breite B:
2.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Norm:
DIN 5405
UNSPSC:
31171512
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 3,94*
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 2,70*
€ 3,95*
1
€ 4,95*
ab € 2,9052*
€ 4,1152*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,90*
ab € 3,69*
€ 4,31*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 3,31*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
AXK1107
ab € 1,23*
Ähnlich
INA
0000355219065
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.