Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Y-Deckel ECY 207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100ECY 207
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     ECY 207
EAN/GTIN:
     7316577739537
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
Spannlager
Y-Deckel ECY 207 SKF Y-Deckel ECY 207, Innendurchmesser d: 0,000 mm, Aussendurchmesser D: 81,000 mm, Breite B: 27,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, ECY 207, ECY 207, SKF, Y-Deckel
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
0.000 mm
Aussendurchmesser D:
81.000 mm
Breite B:
27.000 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
112
1
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 2,90*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,97*
€ 2,92*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,30*
€ 3,38*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 3,49*
1
€ 4,95*
ab € 2,5996*
€ 3,8096*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,01*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.