Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Y-Deckel ECY 208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100ECY 208
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     ECY 208
EAN/GTIN:
     7316570872620
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
Spannlager
Y-Deckel ECY 208 SKF Y-Deckel ECY 208, Innendurchmesser d: 0,000 mm, Aussendurchmesser D: 89,000 mm, Breite B: 28,500 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, ECY 208, ECY 208, SKF, Y-Deckel
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
0.000 mm
Aussendurchmesser D:
89.000 mm
Breite B:
28.500 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,86*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,30*
€ 3,36*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,46*
€ 3,58*
2 Tage
17
5
€ 4,90*
ab € 2,61*
€ 3,81*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,54*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.