| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100ECY 213 Herst.-Nr.: ECY 213 EAN/GTIN: 7316571152851 |
| |
|
| | |
| Y-Deckel ECY 213 SKF Y-Deckel ECY 213, Innendurchmesser d: 0,000 mm, Aussendurchmesser D: 129,000 mm, Breite B: 42,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, ECY 213, ECY 213, SKF, Y-Deckel Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 0.000 mm | Aussendurchmesser D: | 129.000 mm | Breite B: | 42.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,90* | € 4,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,90* | € 4,08* | | | | | 32 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,97* | € 4,37* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 3,35* | € 4,70* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 3,67* | € 5,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|