Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Duennringlager FPCAA 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100FPCAA 100
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FPCAA 100
EAN/GTIN:
     7316577048202
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
Vierpunktlager
Duennringlager FPCAA 100 Innendurchmesser 25,400 Aussendurchmesser 34,925 Breite 4,762, FPCAA 100, FPCAA 100, SKF, Duennringlager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
254.000 mm
Aussendurchmesser D:
34.925 mm
Breite B:
4.762 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 152,73*
€ 196,06*
25 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 161,17*
€ 200,85*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 262,27*
€ 320,74*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 523,25*
€ 593,70*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,70*
€ 706,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,39*
€ 700,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,63*
€ 662,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,78*
€ 649,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,25*
€ 622,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.