| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100FY 30 WF Herst.-Nr.: FY 30 WF EAN/GTIN: 7316570187922 |
| |
|
| | |
| Y-Lagereinheit FY 30 WF Innendurchmesser 30,000 Aussendurchmesser 108,000 Breite 50,100, FY 30 WF, FY 30 WF, SKF, Y-Lagereinheit Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 30.000 mm | Aussendurchmesser D: | 108.000 mm | Breite B: | 50.100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 24,07* | € 31,76* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,98* | € 31,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,90* | € 36,17* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,06* | € 36,96* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 29,29* | € 37,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|