| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100FY 40 FM Herst.-Nr.: FY 40 FM EAN/GTIN: 7316577035929 |
| |
|
| | |
| Y-Lagereinheit FY 40 FM SKF Y-Lagereinheit FY 40 FM, Innendurchmesser d: 40,000 mm, Aussendurchmesser D: 130,000 mm, Breite B: 56,700 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, FY 40 FM, FY 40 FM, SKF, Y-Lagereinheit Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 40.000 mm | Aussendurchmesser D: | 130.000 mm | Breite B: | 56.700 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 31,08* | € 39,57* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,58* | € 40,08* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 31,69* | € 40,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 31,97* | € 40,43* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 34,39* | € 43,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|