| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100FYJ 25 KF Herst.-Nr.: FYJ 25 KF EAN/GTIN: 7316571104843 |
| |
|
| | |
| Y-Lagereinheit FYJ 25 KF SKF Y-Lagereinheit FYJ 25 KF, Innendurchmesser d: 25,000 mm, Aussendurchmesser D: 95,000 mm, Breite B: 27,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, FYJ 25 KF, FYJ 25 KF, SKF, Y-Lagereinheit Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 25.000 mm | Aussendurchmesser D: | 95.000 mm | Breite B: | 27.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 120 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 23,15* | € 31,31* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,06* | € 32,04* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 26,42* | € 36,20* | | | | | 44 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 31,11* | € 44,39* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 89,33* | € 107,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|