Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Y-Lagereinheit FYJ 35 KF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100FYJ 35 KF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FYJ 35 KF
EAN/GTIN:
     7316570959598
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Y-Lagereinheit FYJ 35 KF SKF Y-Lagereinheit FYJ 35 KF, Innendurchmesser d: 35,000 mm, Aussendurchmesser D: 118,000 mm, Breite B: 34,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, FYJ 35 KF, FYJ 35 KF, SKF, Y-Lagereinheit
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
35.000 mm
Aussendurchmesser D:
118.000 mm
Breite B:
34.000 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 28,54*
€ 36,50*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,67*
€ 36,61*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,34*
€ 42,21*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 34,91*
€ 44,16*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 125,40*
€ 140,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,10*
€ 160,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.