| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100FYJ 80 TF Herst.-Nr.: FYJ 80 TF EAN/GTIN: 7316570652994 |
| |
|
| | |
| Y-Lagereinheit FYJ 80 TF Innendurchmesser 80,000 Aussendurchmesser 208,000 Breite 84,300, FYJ 80 TF, FYJ 80 TF, SKF, Y-Lagereinheit Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 80.000 mm | Aussendurchmesser D: | 208.000 mm | Breite B: | 84.300 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 154,30* | € 171,30* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,98* | € 171,31* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,35* | € 184,15* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 163,70* | € 186,72* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 171,17* | € 189,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|