| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100GAC 35 F Herst.-Nr.: GAC 35 F EAN/GTIN: 7316577022936 |
| |
|
| | |
| Gelenklager GAC 35 F SKF Gelenklager GAC 35 F, Innendurchmesser d: 35,000 mm, Aussendurchmesser D: 62,000 mm, Breite B: 18,000 mm, Norm: DIN 648, eclass 5. 1. 2: 23050106, eclass 6. 2: 23050106, UNSPSC 11. 2: 31171500, GAC 35 F, GAC 35 F, SKF, Gelenklager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 35.000 mm | Aussendurchmesser D: | 62.000 mm | Breite B: | 18.000 mm | Norm: | DIN 648 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 45,71* | € 56,82* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 44,67* | € 57,11* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 50,12* | € 62,24* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 52,88* | € 65,45* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 65,6111* | € 77,8011* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|