| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100GAC 40 F Herst.-Nr.: GAC 40 F EAN/GTIN: 7316570717723 |
| |
|
| | |
| Gelenklager GAC 40 F SKF Gelenklager GAC 40 F, Innendurchmesser d: 40,000 mm, Aussendurchmesser D: 68,000 mm, Breite B: 19,000 mm, Norm: DIN 648, eclass 5. 1. 2: 23050106, eclass 6. 2: 23050106, UNSPSC 11. 2: 31171500, GAC 40 F, GAC 40 F, SKF, Gelenklager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 40.000 mm | Aussendurchmesser D: | 68.000 mm | Breite B: | 19.000 mm | Norm: | DIN 648 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,01* | € 64,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,30* | € 64,33* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,94* | € 64,85* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 57,42* | € 69,30* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 61,78* | € 74,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|