Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gelenklager GE 110 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100GE 110 ES
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     GE 110 ES
EAN/GTIN:
     7316570265651
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
Gelenklager GE 110 ES SKF Gelenklager GE 110 ES, Herstellerartikelgruppe: Gelenklager u. Gelenkkoepfe, Innendurchmesser d: 110,000 mm, Aussendurchmesser D: 160,000 mm, Breite B: 70,000 mm, Breite C: 55,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 648, Ringnut: nein, eclass 5. 1. 2: 23050106, eclass 6. 2: 23050106, UNSPSC 11. 2: 31171500, GE 110 ES, GE 110 ES, SKF, Gelenklager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gelenklager u. Gelenkkoepfe
Innendurchmesser d:
110.000 mm
Aussendurchmesser D:
160.000 mm
Breite B:
70.000 mm
Breite C:
55.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 648
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,75*
€ 237,25*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,16*
€ 246,23*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 224,90*
€ 247,46*
5 Tage
5
€ 10,00*
ab € 245,78*
€ 270,65*
€ 4,95*
ab € 251,9272*
€ 275,3972*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,46*
€ 294,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,20*
€ 291,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,32*
€ 283,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,88*
€ 280,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,90*
€ 267,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.