Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gelenklager GE 260 ES-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100GE 260 ES-2RS
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     GE 260 ES-2RS
EAN/GTIN:
     7316577035547
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
skf radial-gelenklager
radial-gelenklager
Gelenklager GE 260 ES-2RS SKF Gelenklager GE 260 ES-2RS, Herstellerartikelgruppe: Gelenklager u. Gelenkkoepfe, Innendurchmesser d: 260,000 mm, Aussendurchmesser D: 370,000 mm, Breite B: 150,000 mm, Breite C: 110,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Zwei Dichtscheiben, Dichtung Nachsatz: 2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS, Norm: DIN 648, Ringnut: nein, eclass 5. 1. 2: 23050106, eclass 6. 2: 23050106, UNSPSC 11. 2: 31171500, GE 260 ES-2RS, GE 260 ES-2RS, SKF, Gelenklager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gelenklager u. Gelenkkoepfe
Innendurchmesser d:
260.000 mm
Aussendurchmesser D:
370.000 mm
Breite B:
150.000 mm
Breite C:
110.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS
Norm:
DIN 648
Ringnut:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.959,16*
€ 3.071,29*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.975,78*
€ 3.086,29*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 3.241,16*
€ 3.356,12*
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 3.591,40*
€ 3.800,64*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.937,98*
€ 4.062,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.356,12*
€ 3.993,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.339,74*
€ 3.974,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.272,10*
€ 3.893,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.241,16*
€ 3.856,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.