Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gelenklager GE 30 ES-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100GE 30 ES-2RS
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     GE 30 ES-2RS
EAN/GTIN:
     7316570783100
Suchbegriffe:
Gelenklager
Kegelrollenlager
Radial-Gelenklager
Trockengleitlager
Gelenklager GE 30 ES-2RS SKF Gelenklager GE 30 ES-2RS, Herstellerartikelgruppe: Gelenklager u. Gelenkkoepfe, Innendurchmesser d: 30,000 mm, Aussendurchmesser D: 47,000 mm, Breite B: 22,000 mm, Breite C: 18,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Zwei Dichtscheiben, Dichtung Nachsatz: 2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS, Norm: DIN 648, Ringnut: nein, eclass 5. 1. 2: 23050106, eclass 6. 2: 23050106, UNSPSC 11. 2: 31171500, GE 30 ES-2RS, GE 30 ES-2RS, SKF, Gelenklager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gelenklager u. Gelenkkoepfe
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
47.000 mm
Breite B:
22.000 mm
Breite C:
18.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS
Norm:
DIN 648
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,88*
€ 17,25*
2 Tage
817
1
€ 7,90*
ab € 13,58*
€ 18,26*
5 Tage
817
1
€ 10,00*
ab € 14,12*
€ 18,92*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 16,06*
€ 21,37*
5 Tage
35
1
€ 4,90*
ab € 16,88*
€ 22,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.