Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gelenklager GX 35 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100GX 35 F
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     GX 35 F
EAN/GTIN:
     7316577105707
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
Schräg-Gelenklager
schräg-gelenklager skf
Gelenklager GX 35 F SKF Gelenklager GX 35 F, Innendurchmesser d: 35,000 mm, Aussendurchmesser D: 90,000 mm, Breite B: 28,000 mm, Norm: DIN 648, eclass 5. 1. 2: 23050106, eclass 6. 2: 23050106, UNSPSC 11. 2: 31171500, GX 35 F, GX 35 F, SKF, Gelenklager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
35.000 mm
Aussendurchmesser D:
90.000 mm
Breite B:
28.000 mm
Norm:
DIN 648
Weitere Suchbegriffe: schräg gelenklager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 115,49*
€ 131,35*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 113,03*
€ 132,01*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 120,50*
€ 137,35*
1
€ 4,95*
ab € 135,0896*
€ 153,1396*
4 Tage
55
1
Frei Haus
ab € 135,00*
€ 155,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,35*
€ 163,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.