Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Spannhuelsen H 205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100H 205
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H 205
EAN/GTIN:
     7316577008305
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Spannhuelsen H 205 SKF Spannhuelsen H 205, Herstellerartikelgruppe: Spannhuelse, Innendurchmesser d: 20,000 mm, Aussendurchmesser D: 42,000 mm, Breite B: 34,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059201, eclass 6. 2: 23059201, eclass 7. 1: 23059201, eclass 10. 1: 23059201, UNSPSC 11. 2: 31171500, H 205, H 205, SKF, Spannhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannhuelse
Innendurchmesser d:
20.000 mm
Aussendurchmesser D:
42.000 mm
Breite B:
34.000 mm
Weitere Suchbegriffe: spannhülse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 11,13*
€ 12,88*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,62*
€ 14,70*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 10,61*
€ 14,71*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,58*
€ 15,13*
1
€ 4,95*
ab € 11,878*
€ 16,458*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
H205
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.