Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Spannhuelsen H 207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100H 207
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H 207
EAN/GTIN:
     7316571224381
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Spannhuelsen H 207 SKF Spannhuelsen H 207, Herstellerartikelgruppe: Spannhuelse, Innendurchmesser d: 30,000 mm, Aussendurchmesser D: 57,000 mm, Breite B: 38,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059201, eclass 6. 2: 23059201, eclass 7. 1: 23059201, eclass 10. 1: 23059201, UNSPSC 11. 2: 31171500, H 207, H 207, SKF, Spannhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannhuelse
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
57.000 mm
Breite B:
38.000 mm
Weitere Suchbegriffe: spannhülse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
1
€ 4,95*
ab € 10,48*
€ 14,40*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,52*
€ 14,46*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 11,21*
€ 15,42*
1 Tag
61
1
€ 4,90*
ab € 11,87*
€ 16,17*
1
€ 4,95*
ab € 12,6412*
€ 17,2312*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
H207
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.