| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100H 222 Herst.-Nr.: H 222 EAN/GTIN: 7316577008442 |
| |
|
| | |
| Spannhuelsen H 222 SKF Spannhuelsen H 222, Herstellerartikelgruppe: Spannhuelse, Innendurchmesser d: 100,000 mm, Aussendurchmesser D: 154,000 mm, Breite B: 84,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059201, eclass 6. 2: 23059201, eclass 7. 1: 23059201, eclass 10. 1: 23059201, UNSPSC 11. 2: 31171500, H 222, H 222, SKF, Spannhuelsen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Spannhuelse | Innendurchmesser d: | 100.000 mm | Aussendurchmesser D: | 154.000 mm | Breite B: | 84.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 66,44* | € 81,00* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 65,48* | € 82,14* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 67,69* | € 82,78* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 74,5172* | € 90,4372* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 73,47* | € 91,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|