Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Spannhuelsen H 2311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100H 2311
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H 2311
EAN/GTIN:
     7316577008671
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Spannhuelsen H 2311 SKF Spannhuelsen H 2311, Herstellerartikelgruppe: Spannhuelse, Innendurchmesser d: 50,000 mm, Aussendurchmesser D: 81,000 mm, Breite B: 71,500 mm, eclass 5. 1. 2: 23059201, eclass 6. 2: 23059201, eclass 7. 1: 23059201, eclass 10. 1: 23059201, UNSPSC 11. 2: 31171500, H 2311, H 2311, SKF, Spannhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannhuelse
Innendurchmesser d:
50.000 mm
Aussendurchmesser D:
81.000 mm
Breite B:
71.500 mm
Weitere Suchbegriffe: spannhülse
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
1
€ 4,90*
ab € 14,40*
€ 19,53*
1 Tag
5
1
€ 8,90*
ab € 14,82*
€ 20,02*
2 Tage
209
1
€ 7,90*
ab € 18,88*
€ 25,04*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 19,64*
€ 26,18*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,51*
€ 27,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
H2311
ab € 12,53*
Ähnlich
NTN
H2311X
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.