Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Spannhuelsen H 2326 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100H 2326 L
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H 2326 L
EAN/GTIN:
     7316571250656
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
spannhülse
Spannhuelsen H 2326 L SKF Spannhuelsen H 2326 L, Herstellerartikelgruppe: Spannhuelse, Innendurchmesser d: 115,000 mm, Aussendurchmesser D: 175,000 mm, Breite B: 144,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059201, eclass 6. 2: 23059201, eclass 7. 1: 23059201, eclass 10. 1: 23059201, UNSPSC 11. 2: 31171500, H 2326 L, H 2326 L, SKF, Spannhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannhuelse
Innendurchmesser d:
115.000 mm
Aussendurchmesser D:
175.000 mm
Breite B:
144.000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 198,65*
€ 242,40*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,56*
€ 281,47*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,64*
€ 445,61*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,40*
€ 288,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,90*
€ 280,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,44*
€ 269,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,64*
€ 255,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,65*
€ 236,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.