| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100H 2332 Herst.-Nr.: H 2332 EAN/GTIN: 7316577008824 |
| |
|
| | |
| Spannhuelsen H 2332 SKF Spannhuelsen H 2332, Herstellerartikelgruppe: Spannhuelse, Innendurchmesser d: 140,000 mm, Aussendurchmesser D: 217,000 mm, Breite B: 147,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059201, eclass 6. 2: 23059201, eclass 7. 1: 23059201, eclass 10. 1: 23059201, UNSPSC 11. 2: 31171500, H 2332, H 2332, SKF, Spannhuelsen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Spannhuelse | Innendurchmesser d: | 140.000 mm | Aussendurchmesser D: | 217.000 mm | Breite B: | 147.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 209,75* | € 237,31* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 210,98* | € 237,32* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 229,93* | € 256,88* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 243,63* | € 269,09* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 239,31* | € 272,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|