Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Spannhuelsen H 3144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100H 3144
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H 3144
EAN/GTIN:
     7316577009081
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Spannhuelsen H 3144 SKF Spannhuelsen H 3144, Herstellerartikelgruppe: Spannhuelse, Innendurchmesser d: 200,000 mm, Aussendurchmesser D: 292,000 mm, Breite B: 161,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059201, eclass 6. 2: 23059201, eclass 7. 1: 23059201, eclass 10. 1: 23059201, UNSPSC 11. 2: 31171500, H 3144, H 3144, SKF, Spannhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannhuelse
Innendurchmesser d:
200.000 mm
Aussendurchmesser D:
292.000 mm
Breite B:
161.000 mm
Weitere Suchbegriffe: spannhülse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 558,33*
€ 601,43*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,86*
€ 601,44*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 599,08*
€ 642,72*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 613,31*
€ 733,68*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 671,86*
€ 738,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,72*
€ 764,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,67*
€ 757,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,21*
€ 740,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,58*
€ 727,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,08*
€ 712,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
H.3144
ab € 513,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.