Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Spannhuelsen H 3152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100H 3152
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H 3152
EAN/GTIN:
     7316577009104
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Spannhuelsen H 3152 SKF Spannhuelsen H 3152, Herstellerartikelgruppe: Spannhuelse, Innendurchmesser d: 240,000 mm, Aussendurchmesser D: 342,000 mm, Breite B: 190,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059201, eclass 6. 2: 23059201, eclass 7. 1: 23059201, eclass 10. 1: 23059201, UNSPSC 11. 2: 31171500, H 3152, H 3152, SKF, Spannhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannhuelse
Innendurchmesser d:
240.000 mm
Aussendurchmesser D:
342.000 mm
Breite B:
190.000 mm
Weitere Suchbegriffe: spannhülse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 570,43*
€ 616,89*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 571,51*
€ 619,86*
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 634,92*
€ 700,49*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,50*
€ 711,56*
€ 4,95*
ab € 704,3256*
€ 761,5656*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,86*
€ 737,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,89*
€ 731,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,94*
€ 712,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,78*
€ 699,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,51*
€ 680,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
H.3152.H
ab € 875,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.