| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100HA 2313 Herst.-Nr.: HA 2313 EAN/GTIN: 7316577009975 |
| |
|
| | |
| Spannhuelsen HA 2313 SKF Spannhuelsen HA 2313, Herstellerartikelgruppe: Spannhuelse, Innendurchmesser d: 60,000 mm, Aussendurchmesser D: 92,000 mm, Breite B: 79,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059201, eclass 6. 2: 23059201, eclass 7. 1: 23059201, eclass 10. 1: 23059201, UNSPSC 11. 2: 31171500, HA 2313, HA 2313, SKF, Spannhuelsen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Spannhuelse | Innendurchmesser d: | 60.000 mm | Aussendurchmesser D: | 92.000 mm | Breite B: | 79.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 30,21* | € 39,88* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 32,93* | € 43,38* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 33,97* | € 44,44* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,34* | € 55,23* | | | | | 42 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 42,72* | € 59,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|