Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Spannhuelsen HA 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100HA 320
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HA 320
EAN/GTIN:
     7316577019233
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Spannhuelsen HA 320 SKF Spannhuelsen HA 320, Herstellerartikelgruppe: Spannhuelse, Innendurchmesser d: 90,000 mm, Aussendurchmesser D: 142,000 mm, Breite B: 91,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059201, eclass 6. 2: 23059201, eclass 7. 1: 23059201, eclass 10. 1: 23059201, UNSPSC 11. 2: 31171500, HA 320, HA 320, SKF, Spannhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannhuelse
Innendurchmesser d:
90.000 mm
Aussendurchmesser D:
142.000 mm
Breite B:
91.000 mm
Weitere Suchbegriffe: spannhülse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,64*
€ 80,21*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 67,01*
€ 80,61*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 75,91*
€ 90,88*
4 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 84,51*
€ 102,23*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 85,49*
€ 103,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.