| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100HE 210 Herst.-Nr.: HE 210 EAN/GTIN: 7316577108111 |
| |
|
| | |
| Spannhuelsen HE 210 SKF Spannhuelsen HE 210, Herstellerartikelgruppe: Spannhuelse, Innendurchmesser d: 45,000 mm, Aussendurchmesser D: 74,000 mm, Breite B: 47,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059201, eclass 6. 2: 23059201, eclass 7. 1: 23059201, eclass 10. 1: 23059201, UNSPSC 11. 2: 31171500, HE 210, HE 210, SKF, Spannhuelsen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Spannhuelse | Innendurchmesser d: | 45.000 mm | Aussendurchmesser D: | 74.000 mm | Breite B: | 47.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,24* | € 22,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,41* | € 22,81* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 18,02* | € 24,56* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 18,88* | € 25,71* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,42* | € 25,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|