| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100HE 2328 Herst.-Nr.: HE 2328 EAN/GTIN: 7316577114181 |
| |
|
| | |
| Spannhuelsen HE 2328 SKF Spannhuelsen HE 2328, Herstellerartikelgruppe: Spannhuelse, Innendurchmesser d: 125,000 mm, Aussendurchmesser D: 192,000 mm, Breite B: 155,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059201, eclass 6. 2: 23059201, eclass 7. 1: 23059201, eclass 10. 1: 23059201, UNSPSC 11. 2: 31171500, HE 2328, HE 2328, SKF, Spannhuelsen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Spannhuelse | Innendurchmesser d: | 125.000 mm | Aussendurchmesser D: | 192.000 mm | Breite B: | 155.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,80* | € 219,34* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 183,57* | € 222,54* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,78* | € 262,77* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,90* | € 408,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|