Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Spannhuelsen HE 318


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100HE 318
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HE 318
EAN/GTIN:
     7316570701203
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Spannhuelsen HE 318 SKF Spannhuelsen HE 318, Herstellerartikelgruppe: Spannhuelse, Innendurchmesser d: 80,000 mm, Aussendurchmesser D: 126,000 mm, Breite B: 73,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059201, eclass 6. 2: 23059201, eclass 7. 1: 23059201, eclass 10. 1: 23059201, UNSPSC 11. 2: 31171500, HE 318, HE 318, SKF, Spannhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannhuelse
Innendurchmesser d:
80.000 mm
Aussendurchmesser D:
126.000 mm
Breite B:
73.000 mm
Weitere Suchbegriffe: spannhülse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 58,74*
€ 72,19*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 59,38*
€ 72,54*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 64,61*
€ 77,92*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 63,05*
€ 78,30*
25 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 75,99*
€ 84,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.