Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Spannhuelsen HE 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100HE 320
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HE 320
EAN/GTIN:
     7316577010100
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Spannhuelsen HE 320 SKF Spannhuelsen HE 320, Herstellerartikelgruppe: Spannhuelse, Innendurchmesser d: 90,000 mm, Aussendurchmesser D: 142,000 mm, Breite B: 91,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059201, eclass 6. 2: 23059201, eclass 7. 1: 23059201, eclass 10. 1: 23059201, UNSPSC 11. 2: 31171500, HE 320, HE 320, SKF, Spannhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannhuelse
Innendurchmesser d:
90.000 mm
Aussendurchmesser D:
142.000 mm
Breite B:
91.000 mm
Weitere Suchbegriffe: spannhülse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 74,44*
€ 91,30*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 74,79*
€ 91,76*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 80,26*
€ 97,47*
4 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 88,68*
€ 109,49*
25 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 94,72*
€ 112,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.