Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Spannhuelsen HE 322


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100HE 322
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HE 322
EAN/GTIN:
     7316577010117
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Spannhuelsen HE 322 SKF Spannhuelsen HE 322, Herstellerartikelgruppe: Spannhuelse, Innendurchmesser d: 100,000 mm, Aussendurchmesser D: 140,000 mm, Breite B: 98,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059201, eclass 6. 2: 23059201, eclass 7. 1: 23059201, eclass 10. 1: 23059201, UNSPSC 11. 2: 31171500, HE 322, HE 322, SKF, Spannhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannhuelse
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
140.000 mm
Breite B:
98.000 mm
Weitere Suchbegriffe: spannhülse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 99,65*
€ 116,57*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 100,23*
€ 117,03*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 101,28*
€ 117,38*
6 Tage
10
1
€ 10,00*
ab € 110,46*
€ 128,79*
5 Tage
55
1
Frei Haus
ab € 111,93*
€ 133,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.