Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Nadelhuelsen HK 0609


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100HK 0609
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HK 0609
EAN/GTIN:
     7316570989373
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen skf
nadelhülse
Nadelhuelsen HK 0609 SKF Nadelhuelsen HK 0609, Herstellerartikelgruppe: Nadelhuelsen und Nadelbuechsen, Baureihe: HK, Innendurchmesser d: 6,000 mm, Aussendurchmesser D: 10,000 mm, Breite B: 9,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Norm: DIN 618, eclass 5. 1. 2: 23050905, eclass 6. 2: 23050905, eclass 7. 1: 23050905, eclass 10. 1: 23050905, eclass 11: 23050905, UNSPSC: 31171512, HK 0609, HK 0609, SKF, Nadelhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadelhuelsen und Nadelbuechsen
Baureihe:
HK
Innendurchmesser d:
6.000 mm
Aussendurchmesser D:
10.000 mm
Breite B:
9.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Norm:
DIN 618
UNSPSC:
31171512
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 2,47*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,68*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 1,73*
€ 2,69*
1
€ 8,95*
ab € 2,13*
€ 3,25*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,65*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10124567
ab € 1,05*
Ähnlich
RS Pro
1469290
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.