| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100HK 3012 Herst.-Nr.: HK 3012 EAN/GTIN: 7316577114549 |
| |
|
| | |
| Nadelhuelsen HK 3012 SKF Nadelhuelsen HK 3012, Herstellerartikelgruppe: Nadelhuelsen und Nadelbuechsen, Baureihe: HK, Innendurchmesser d: 30,000 mm, Aussendurchmesser D: 37,000 mm, Breite B: 12,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Norm: DIN 618, eclass 5. 1. 2: 23050905, eclass 6. 2: 23050905, eclass 7. 1: 23050905, eclass 10. 1: 23050905, eclass 11: 23050905, UNSPSC: 31171512, HK 3012, HK 3012, SKF, Nadelhuelsen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadelhuelsen und Nadelbuechsen | Baureihe: | HK | Innendurchmesser d: | 30.000 mm | Aussendurchmesser D: | 37.000 mm | Breite B: | 12.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Norm: | DIN 618 | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,85* | € 5,54* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,83* | € 5,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,1048* | € 5,9248* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 4,53* | € 6,48* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,22* | € 7,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|