| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100HK 4020 Herst.-Nr.: HK 4020 EAN/GTIN: 7316577010575 |
| |
|
| | |
| Nadelhuelsen HK 4020 SKF Nadelhuelsen HK 4020, Herstellerartikelgruppe: Nadelhuelsen und Nadelbuechsen, Baureihe: HK, Innendurchmesser d: 40,000 mm, Aussendurchmesser D: 47,000 mm, Breite B: 20,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Norm: DIN 618, eclass 5. 1. 2: 23050905, eclass 6. 2: 23050905, eclass 7. 1: 23050905, eclass 10. 1: 23050905, eclass 11: 23050905, UNSPSC: 31171512, HK 4020, HK 4020, SKF, Nadelhuelsen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadelhuelsen und Nadelbuechsen | Baureihe: | HK | Innendurchmesser d: | 40.000 mm | Aussendurchmesser D: | 47.000 mm | Breite B: | 20.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Norm: | DIN 618 | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,34* | € 9,18* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,32* | € 9,42* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 6,7984* | € 9,7784* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,87* | € 10,16* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 7,46* | € 10,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|