Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Nadellager Innenringe IR 12X16X13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100IR 12X16X13
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 12X16X13
EAN/GTIN:
     7316570586688
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
Nadellager Innenringe IR 12X16X13 Innendurchmesser: 12,000 Aussendurchmesser: 16,000 Breite: 13,000, IR 12X16X13, IR 12X16X13, SKF, Nadellager Innenringe
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Innenringe
Baureihe:
IR
Innendurchmesser d:
12.000 mm
Aussendurchmesser D:
16.000 mm
Breite B:
13.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: nadellager innenring
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,34*
€ 6,46*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 6,56*
6 Tage
3
1
€ 10,00*
ab € 4,60*
€ 6,59*
5 Tage
100
1
€ 4,30*
ab € 4,53*
€ 6,65*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 5,04*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
1R12X16X13
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.