Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Nadellager Innenringe IR 15X20X23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100IR 15X20X23
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 15X20X23
EAN/GTIN:
     7316570815115
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Nadellager Innenringe IR 15X20X23 Innendurchmesser: 15,000 Aussendurchmesser: 20,000 Breite: 23,000, IR 15X20X23, IR 15X20X23, SKF, Nadellager Innenringe
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Innenringe
Baureihe:
IR
Innendurchmesser d:
15.000 mm
Aussendurchmesser D:
20.000 mm
Breite B:
23.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
UNSPSC:
31171512
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,30*
€ 9,02*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,13*
€ 9,06*
4 Tage
100
1
€ 4,30*
ab € 6,53*
€ 9,58*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 6,74*
€ 10,36*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 7,22*
€ 10,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
1R15X20X23
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.