Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Nadelkraenze K 10X14X10 TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100K 10X14X10 TN
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K 10X14X10 TN
EAN/GTIN:
     7316571461953
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz skf
nadelkranz
Nadelkraenze K 10X14X10 TN Innendurchmesser: 10,000 Aussendurchmesser: 14,000 Breite: 10,000, K 10X14X10 TN, K 10X14X10 TN, SKF, Nadelkraenze
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadelkraenze
Baureihe:
K
Innendurchmesser d:
10.000 mm
Aussendurchmesser D:
14.000 mm
Breite B:
10.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Norm:
DIN 5405
UNSPSC:
31171512
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 3,47*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 4,16*
4 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 2,81*
€ 4,18*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 2,90*
€ 4,49*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 3,11*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
10046718
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.