Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialnadelkraenze K 81118 TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF K 81118 TN Axial-Zylinderrollenlagerkranz
SKF K 81118 TN Axial-Zylinderrollenlagerkranz
SKF K 81118 TN Axial-Zylinderrollenlagerkranz
Artikel-Nr.:
     1689-100K 81118 TN
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K 81118 TN
EAN/GTIN:
     7316570409123
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Zylinderrollenlager
Axialnadelkraenze K 81118 TN SKF Axialnadelkraenze K 81118 TN, Herstellerartikelgruppe: Nadelkraenze, Baureihe: K, Innendurchmesser d: 90,000 mm, Aussendurchmesser D: 120,000 mm, Breite B: 9,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Norm: DIN 5405, eclass 5. 1. 2: 23050904, eclass 6. 2: 23050904, eclass 7. 1: 23050904, eclass 10. 1: 23050904, eclass 11: 23050904, UNSPSC: 31171512, K 81118 TN, K 81118 TN, SKF, Axialnadelkraenze
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadelkraenze
Baureihe:
K
Innendurchmesser d:
90.000 mm
Aussendurchmesser D:
120.000 mm
Breite B:
9.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Norm:
DIN 5405
UNSPSC:
31171512
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 47,72*
€ 56,03*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 43,65*
€ 57,81*
6 Tage
1
1
€ 10,00*
ab € 45,71*
€ 58,74*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 44,69*
€ 61,76*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 49,65*
€ 64,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10123793
ab € 22,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.