Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ewellix Linearkugellager LBCD LBCD 50 A-2LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100LBCD 50 A-2LS
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     2200316
EAN/GTIN:
     7333314053251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearkugellager LBCD LBCD 50 A-2LS Geschlossenes Linearkugellager, winkeleinstellbar, beidseitig abgedichtet, LBCD 50 A-2LS, 2200316, Ewellix, Linearkugellager LBCD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Wellenfuehrung
Bauart:
Linearkugellager
Baureihe:
LBCD
Wellendurchmesser d:
50.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
Frei Haus
ab € 73,92*
€ 94,06*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 73,83*
€ 94,07*
15 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 94,54*
€ 121,52*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 106,77*
€ 133,63*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
0244642520000
ab € 55,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.