Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ewellix Linearkugellager LBCR LBCR 60 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100LBCR 60 A
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     2200163
EAN/GTIN:
     7333314052988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearkugellager LBCR LBCR 60 A Geschlossenes Linearkugellager, nicht abgedichtet, LBCR 60 A, 2200163, Ewellix, Linearkugellager LBCR
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Wellenfuehrung
Bauart:
Linearkugellager
Baureihe:
LBCR
Wellendurchmesser d:
60.000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 125,73*
€ 157,92*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 163,04*
€ 197,89*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 169,19*
€ 204,80*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,89*
€ 235,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,22*
€ 233,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,07*
€ 226,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.