Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ewellix Linearkugellager LBCT LBCT 40 A-2LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100LBCT 40 A-2LS
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     2200213
EAN/GTIN:
     7333314053022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearkugellager LBCT LBCT 40 A-2LS Offenes Linearkugellager, beidseitig abgedichtet, LBCT 40 A-2LS, 2200213, Ewellix, Linearkugellager LBCT
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Wellenfuehrung
Bauart:
Linearkugellager
Baureihe:
LBCT
Wellendurchmesser d:
40.000 mm
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 40mm, führungslager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 67,18*
€ 81,60*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,19*
€ 81,61*
15 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 78,73*
€ 96,62*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 88,38*
€ 105,59*
3 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 89,40*
€ 106,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
0012757980000
ab € 66,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.