| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100LGEP 2/18 Herst.-Nr.: LGEP 2/18 EAN/GTIN: 7316571218663 |
| | | |
|
| | |
| Hochdruckfett fuer hohe Belastungen LGEP 2/18 SKF LGEP 2 ist ein mit Lithiumseife angedicktes Fett auf Mineraloelbasis mit Hochdruckzusaetzen. Es bietet eine gute Schmierfunktion in allgemeinen Anwendungsfaellen, in denen schwierige Umgebungsbedingungen und Schwingungen auftreten koennen. Lithiumseife / Mineraloel - 20 °C bis 110 °C Extreme Druecke, LGEP 2/18, LGEP 2/18, SKF, Hochdruckfett fuer hohe Belastungen Weitere Informationen: | | Herstellerhauptgruppe: | Fette | Typ: | Hochdruckfett | Einheit: | kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,58* | € 298,85* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,36* | € 303,58* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,18* | € 315,92* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 405,29* | € 459,69* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 417,39* | € 470,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|