Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Laufscheiben LS 4565


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100LS 4565
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LS 4565
EAN/GTIN:
     7316570102086
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Laufscheiben LS 4565 SKF Laufscheiben LS 4565, Herstellerartikelgruppe: Axiallagerscheiben, Baureihe: LS, Innendurchmesser d: 45,000 mm, Aussendurchmesser D: 65,000 mm, Breite B: 4,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, eclass 5. 1. 2: 23050903, eclass 6. 2: 23050907, eclass 7. 1: 23050907, eclass 10. 1: 23050907, eclass 11: 23050907, UNSPSC: 31171512, LS 4565, LS 4565, SKF, Laufscheiben
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axiallagerscheiben
Baureihe:
LS
Innendurchmesser d:
45.000 mm
Aussendurchmesser D:
65.000 mm
Breite B:
4.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe ina, axialscheibe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 8,90*
ab € 4,09*
€ 5,57*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,10*
€ 5,59*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,50*
€ 6,35*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,45*
€ 7,70*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 6,31*
€ 8,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
LS4565 (Industrie)
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.