Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Stuetzrollen NA 2207.2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100NA 2207.2RS
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NA 2207.2RS
EAN/GTIN:
     7316577113665
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stützrollen skf
stützrollen
Stuetzrollen NA 2207. 2RS SKF Stuetzrollen NA 2207. 2RS, Herstellerartikelgruppe: Stuetzrollen, Baureihe: NA22, Innendurchmesser d: 35,000 mm, Aussendurchmesser D: 72,000 mm, Breite B: 23,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtung Nachsatz: 2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS, eclass 5. 1. 2: 23050903, eclass 6. 2: 23050907, eclass 7. 1: 23050907, eclass 10. 1: 23050907, eclass 11: 23050907, UNSPSC: 31171512, NA 2207. 2RS, NA 2207. 2RS, SKF, Stuetzrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Stuetzrollen
Baureihe:
NA22
Innendurchmesser d:
35.000 mm
Aussendurchmesser D:
72.000 mm
Breite B:
23.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung Nachsatz:
2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS
UNSPSC:
31171512
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 61,80*
€ 82,74*
Lager 1689
4
Frei Haus
ab € 66,44*
€ 83,91*
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 70,82*
€ 93,57*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 103,05*
€ 129,15*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 335,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
10063318
ab € 43,45*
Ähnlich
NTN
10120628
ab € 29,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.